Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    HSS spiralna burgija za aluminijum, DIN338, 3mm

    590 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Zebra burgija za bušenje aluminijuma i njegovih legura. Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- smanjeno zaoštreno poprečno sečivo (oblika A). W tip (35˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Konusno jezgro – veća preciznost i stabilnost.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0624110300
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 10

    Pakovanje

    10 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik 3,0 mm
    Ukupna dužina 61 mm
    Dužina žleba 33 mm
    Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2
    Specifikacije
    Prečnik 3,0 mm
    Ukupna dužina 61 mm
    Dužina žleba 33 mm
    Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2