HSS spiralna burgija za aluminijum, DIN338, 2,5mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Zebra burgija za bušenje aluminijuma i njegovih legura. Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- smanjeno zaoštreno poprečno sečivo (oblika A). W tip (35˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Konusno jezgro – veća preciznost i stabilnost.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0624110250
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 2,5 mm
Ukupna dužina 57 mm
Dužina žleba 30 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 2,5 mm
Ukupna dužina 57 mm
Dužina žleba 30 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2