HSS spiralna burgija za aluminijum, DIN338, 10mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Spiralna HSS ZEBRA samocentrirajuća burgija koristi se za precizno bušenje aluminijuma, aluminijumskih legura, kao i aluminijumskih kovanih i livenih legura.

Ova burgija obezbeđuje precizno bušenje, dok unakrsni brušeni vrh od 130 stepeni obezbeđuje izvrsno centriranje bez potrebe za prethodnom primenom tačkaša čak i na oblim materijalima.

Visoka postojanost alata.
Zahvaljujući HC ( High Speed Cutting engl. visoka brzina rezanja ) bušenju i odgovarajućoj preciznoj reznoj geometriji, osiguran  je konstantan kvalitet izbušenih rupa uz istovremenu visoku preciznost i visoku postojanost alata (vreme rada između dva oštrenja ).

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0624111000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 10,0 mm
Ukupna dužina 133 mm
Dužina žleba 87 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 10,0 mm
Ukupna dužina 133 mm
Dužina žleba 87 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2