HSS burg. za met. kart., RED LINE,DIN338, 7,0mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.

Burgije u blister pakovanju od 2,0mm do 6,0mm dolaze po 2. komada.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0624870
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Zahvaljujući svojoj kratkoj konstrukciji ova burgija obezbeđuje precizno bušenje, dok samocentrirajući vrh pruža izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima bez potrebe za prethodnim obeležavanjem tačkašem.

HSS RED LINE spiralna burgija je geometrijski precizno izrađena i pruža osiguran kvalitet izbušenih rupa.

Ova burgija se može primenjivati na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama.

Ukupna dužina burgije iznosi 49 mm, prečnik burgije je 2 mm, a dužina žleba za strugotinu je 24 mm.

 

Prečnik Ukupna dužina mm Dužina žleba za strugotinu mm
2 49 24
2,5 57 30
3 61 33
3,2 65 36
3,5 70 39
4 75 43
4,2 75 43
4,5 80 47
5 86 52
5,5 93 57
6 93 57
6,5 101 63
7 109 69
7,5 109 69
8 117 75
8,5 117 75
9 125 81
10 133 87
10,5 133 87
11 142 94
12 151 101
13 151 101
14 160 108

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik Ø 7,0
Ukupna dužina 109 mm
Dužina žleba 69 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Zahvaljujući svojoj kratkoj konstrukciji ova burgija obezbeđuje precizno bušenje, dok samocentrirajući vrh pruža izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima bez potrebe za prethodnim obeležavanjem tačkašem.

HSS RED LINE spiralna burgija je geometrijski precizno izrađena i pruža osiguran kvalitet izbušenih rupa.

Ova burgija se može primenjivati na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama.

Ukupna dužina burgije iznosi 49 mm, prečnik burgije je 2 mm, a dužina žleba za strugotinu je 24 mm.

 

Prečnik Ukupna dužina mm Dužina žleba za strugotinu mm
2 49 24
2,5 57 30
3 61 33
3,2 65 36
3,5 70 39
4 75 43
4,2 75 43
4,5 80 47
5 86 52
5,5 93 57
6 93 57
6,5 101 63
7 109 69
7,5 109 69
8 117 75
8,5 117 75
9 125 81
10 133 87
10,5 133 87
11 142 94
12 151 101
13 151 101
14 160 108

 

Specifikacije
Prečnik Ø 7,0
Ukupna dužina 109 mm
Dužina žleba 69 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2