HSS burg. celik , RED LINE,DIN338, 3,2mm, 2kom/pak

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.

Burgije u blister pakovanju od 2,0mm do 6,0mm dolaze po 2. komada.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0624832
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik Ø 3,2
Ukupna dužina 65 mm
Dužina žleba 36 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik Ø 3,2
Ukupna dužina 65 mm
Dužina žleba 36 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2