HSCo RED LINE burgija za inox 12,0mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

HSCO burgija za precizno bušenje sa uglom vrha od 130 stepeni.

Stabilna spiralna burgija koja zbog kratke konstrukcije obezbeđuje precizno bušenje i centriranje čak i na oblim materijalima, bez upotrebe tačkaša. Zahvaljujući preciznoj geometriji osiguran konstantan kvalitet izbušenih rupa.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0617401200
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 12,0 mm
Ukupna dužina 151 mm
Dužina žleba 101 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 12,0 mm
Ukupna dužina 151 mm
Dužina žleba 101 mm