Brend: WURTH

HID Xenon sijalica D4S

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ima izuzetno jak svetlosni izvor, koji pruža dva puta veću osvetljenost sa manje energije od klasičnih halogenih sijalica.

Poboljšano osvetljava put ispred, povećava komfor tokom vožnje u noćnim uslovima. Boja svetla je slična boji sunčevog svetla a sama boja temperature je 4100K. Namenjena je za rad sa originalnim drajverom za ksenonske sijalice (fabrički se ugrađuje).

Snaga je 35W a napon 13.5V/DC.
Oznaka priključka je P32d-5.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 072081033
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zemlja porekla Kina
Tip D4S
Oznaka baze P32d-5
Mesto primene Auto i Cargo
Snaga sijalice 35W
Voltaža 13,5V
Pakovanje 1
Uvoznik Wurth doo Beograd
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Zemlja porekla Kina
Tip D4S
Oznaka baze P32d-5
Mesto primene Auto i Cargo
Snaga sijalice 35W
Voltaža 13,5V
Pakovanje 1
Uvoznik Wurth doo Beograd