HHS 6000 PLUS, podmazivač u spreju 400 ml (NSF)

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Sintetičko ulje za podmazivanje visokih performansi sa NSF sertifikatom.

Zahvaljujući aditivu bornitrid omogućava podmazivanje na visokim temperaturama.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893106202
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Nizak viskozitet omogućava brzo i lako podmazivanje sklopova sa malim zazorima između dodirnih površina. Smanjuje trenja čak i pri ekstremno velikim radnim brzinama.

Sintetičko ulje otporno na slanu i slatku vodu, pruža dugotrajnu zaštitu od korozije.

Visoka lepljivost omogućava efikasno podmazivanje vertikalnih površina.

Otpornost na habanje i visoke temperature.
Bornitrid aditiv stvara zaštitni sloj koji je postojan na visokim temperaturama. Kratkotrajno izdržava do + 1000 °C. Na ovaj način sprečava zaglavljivanje mehanizma usled pregrevanja.

Multifunkcionalni ventil
Omogućava precizno nanošenje sadržaja i na teže dostupnim mestima.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Temperaturni opseg -40°C do +180°C, katkotrajno do +100°C
Hemijska baza Sintetičko ulje
Sadržaj 400 ml
Sadrži silikon Ne
Održivost Niske emisije / niski zagađivači
Boja Žućkasta
Gustina g/cm³ 0,834 g/cm³
Gusto stanje (stepen C) +20°C
Miris Bez mirisa
NSF IMA
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Nizak viskozitet omogućava brzo i lako podmazivanje sklopova sa malim zazorima između dodirnih površina. Smanjuje trenja čak i pri ekstremno velikim radnim brzinama.

Sintetičko ulje otporno na slanu i slatku vodu, pruža dugotrajnu zaštitu od korozije.

Visoka lepljivost omogućava efikasno podmazivanje vertikalnih površina.

Otpornost na habanje i visoke temperature.
Bornitrid aditiv stvara zaštitni sloj koji je postojan na visokim temperaturama. Kratkotrajno izdržava do + 1000 °C. Na ovaj način sprečava zaglavljivanje mehanizma usled pregrevanja.

Multifunkcionalni ventil
Omogućava precizno nanošenje sadržaja i na teže dostupnim mestima.

 

Specifikacije
Temperaturni opseg -40°C do +180°C, katkotrajno do +100°C
Hemijska baza Sintetičko ulje
Sadržaj 400 ml
Sadrži silikon Ne
Održivost Niske emisije / niski zagađivači
Boja Žućkasta
Gustina g/cm³ 0,834 g/cm³
Gusto stanje (stepen C) +20°C
Miris Bez mirisa
NSF IMA