HHS 2000, lepljivi podmazivač u spreju 500 ml

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Višenamensko polusintetičko ulje za podmazivanje, dizajnirano sa izuzetnim svojstvom prijanjanja na metalne površine.

Ovo ulje je postojano i pri vrlo visokim pritiscima, što ga čini savršenim za različite industrijske i mehaničke primene.

Njegovo dobro prijanjanje omogućava efikasno podmazivanje vertikalnih površina i pokretnih delova sklopova, pružajući pouzdanu zaštitu i dugotrajne performanse.

Njegova niska viskoznost omogućava podmazivanje sklopova sa malim zazorima, smanjujući trenje i habanje, te produžavajući vek trajanja opreme.

Zapremina : 500 ml.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893106
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Veoma dobra postojanost na pritisak.
Izuzetno čvrst film sa izvanrednim prigušivanjem šuma i vibracija.

 

Sposobnost razlivanja.
Veoma dobra kapilarnost, podmazuje teško dostupna mesta i štiti od korozije.

Ima veoma dobru kapilarnost i podmazuje teško dostupna mesta štiteći ih od korozije. Zahvaljujući dobrom prijanjanju ne dolazi do spadanja maziva sa rotirajućih i obrtnih površina.

Ne oštećuje plastične mase i neutralno je na lakirane podloge. Ovo sredstvo je postojano na prskajuću i slanu vodu, slabe kiseline i baze.

Žućkaste je boje i ne sadrži silikon, smolu i kiseline.
Transportno pakovanje 12 kom.

 

vrsta polusintetičko ulje
otporno na visoke pritiske
suvo mazivo nema
boja žućkasta
konzistencija, gustina, viskoznost
osnovna uljna baza NLGI-klasa viskoznost mm2 /sec.
gustina na 20°C, g/ml
 
delimično sintetičko ulje
nije primenljivo za ulje
1500
0,75
temperatura
donji temp. radni opseg, °C gornji temp. radni opseg, °C temp. radni opseg, privrem., °C tačka kapanja,°C
tačka paljenja,°C (bez rastvarača) tačka paljenja,°C (sa rastvaračem)
 
–35
180
200
180
230
–20
opteretivost, zaštita od habanja,
vek trajanja
SRV (DIN 51834)
faktor habanja
78
postojanost otpornost na oksidaciju postojanost materijala elastomeri
plastika
lakirane površine
 
dobra
 
vrlo dobra
vrlo dobra
vrlo dobra
zaštita od korozije
SKF-Emcor-postupak (DIN 51802), stepen korozije
0-1
skladištenje, meseci 30
metod primene  
oblik u kome se isporučuje Aerosol, 500 ml, 150 ml
jedinica pakovanja 1/6/12/24
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Veoma dobra postojanost na pritisak.
Izuzetno čvrst film sa izvanrednim prigušivanjem šuma i vibracija.

 

Sposobnost razlivanja.
Veoma dobra kapilarnost, podmazuje teško dostupna mesta i štiti od korozije.

Ima veoma dobru kapilarnost i podmazuje teško dostupna mesta štiteći ih od korozije. Zahvaljujući dobrom prijanjanju ne dolazi do spadanja maziva sa rotirajućih i obrtnih površina.

Ne oštećuje plastične mase i neutralno je na lakirane podloge. Ovo sredstvo je postojano na prskajuću i slanu vodu, slabe kiseline i baze.

Žućkaste je boje i ne sadrži silikon, smolu i kiseline.
Transportno pakovanje 12 kom.