HHS 200 PLUS, lepljiva mast u spreju 400 ml (NSF)

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Mast u spreju visokih performansi namenjena za ekstremna opterećenja.

Univerzalna mast u spreju na sintetičkoj osnovi visokih performansi, sa vrhunskim mazivnim karakteristikama zahvaljujući dodatku bornitrida.

Fiziološki neškodljiv proizvod pogodan za primenu u industiji hrane i pića.

Odlična otpornost na pritisak i habanje pod velikim opterećenjem i veoma dobro podmazivanje.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893106204
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Postojanost i izvrsna sposobnost zaptivanja sprečava prodor vode i prljavštine u podmazani sklop. Ujedno čini nenadmašnu zaštitu od korozije i produžava intervale između podmazivanja.

Otpornost na visoke temperature, ne sadrži mikroplastiku, silikone, rastvarače, kiselina i n-heksane.

Napomena:

Fiziološki neškodljiv podmazivač zbog čega je odličan za primenu u industriji hrane.

 

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Sadržaj 400 ml
Hemijska osnova Sintetička mast sa dodatkom aditiva
Boja Beličasta
Otpornost Na pritisak i habanje
Temperaturna otpornost (stepen C) -40°C do +180°C, kratkotrajna +1000°C
NSF IMA
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Postojanost i izvrsna sposobnost zaptivanja sprečava prodor vode i prljavštine u podmazani sklop. Ujedno čini nenadmašnu zaštitu od korozije i produžava intervale između podmazivanja.

Otpornost na visoke temperature, ne sadrži mikroplastiku, silikone, rastvarače, kiselina i n-heksane.

Napomena:

Fiziološki neškodljiv podmazivač zbog čega je odličan za primenu u industriji hrane.

 

 

Specifikacije
Sadržaj 400 ml
Hemijska osnova Sintetička mast sa dodatkom aditiva
Boja Beličasta
Otpornost Na pritisak i habanje
Temperaturna otpornost (stepen C) -40°C do +180°C, kratkotrajna +1000°C
NSF IMA