Gumirani odstojnik/kompenz.vibr. tip-A-30X20-M8

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Metalni odstojnik sa gumom tip A za sprečavanje prenosa vibracija.

Elastična prevlaka od kaučuka, posebno pogodna za držanje laganih i srednje teških postrojenje bez izraženog dinamičkog opterećenja.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0862800002
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
Navoj M8
Dužina navoja 23 mm
Spoljašnji prečnik 30 mm
Visina 20 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Navoj M8
Dužina navoja 23 mm
Spoljašnji prečnik 30 mm
Visina 20 mm