Brend: WURTH

Zaštitne cipele Grigio S1P plitka

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

GRIGIO plitke radne cipele S1P nivoa zaštite su napravljene od prevrnute kože i najlona, sa zaštitnom kapom i kevlarskog međuđona.

 

• Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Stepen zaštite 

Zaštitne cipele napravljene od kombinacije antilop kože i najlona.

Imaju kompozitnu zaštitnu kapu i kevlarski međuđon. Postavljene AIR Active 3D materijalom koji je izuzetno paropropusan te dozvoljava koži da diše.

Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

Uložak je anatomski i može se vaditi i menjti.

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

Veličina 36 - 47

Standard: EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 630g

 

Više o materijalima saznajte ovde.

TABELA MERA - CIPELE*
*-u tabeli su prikazane mere unutrašnjeg gazišta u centimetrima (cm)
EUR VELIČINA 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UK VELIČINA 3 3,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5 11 12 12,5
US VELIČINA 3,5 4 5 5,5 6,5 7 8 8,5 9,5 10 11 11,5 12,5 13
GRIGIO S1P    24,50 25,50 26,00 27,00 27,50 28,00 28,50 30,00 30,50 31,00 31,50 32,00 32,50
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3L SR
Nivo zaštite S1P
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Težina (Vel. 42) 617g
Tip obuće Plitka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Zaštitne cipele napravljene od kombinacije antilop kože i najlona.

Imaju kompozitnu zaštitnu kapu i kevlarski međuđon. Postavljene AIR Active 3D materijalom koji je izuzetno paropropusan te dozvoljava koži da diše.

Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

Uložak je anatomski i može se vaditi i menjti.

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti.

Veličina 36 - 47

Standard: EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 630g

 

Više o materijalima saznajte ovde.

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S3L SR
Nivo zaštite S1P
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Težina (Vel. 42) 617g
Tip obuće Plitka