Građevinska burgija PLUS-QUAD 6.5x160/100mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

SDS-Plus burgija za beton sa geometrijom glave u obliku slova X za poboljšanu glatkoću kretanja u poređenju sa konvencionalnim burgijama sa dve rezne ivice.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0648176516
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
Prečnik M6,5
Ukupna dužina 160 mm
Dužina žleba 100 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik M6,5
Ukupna dužina 160 mm
Dužina žleba 100 mm