Glodalo sa drškom d3 14mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Unaksrno nazubljenje - Univerzalni način za obradu npr. nerđajućih čelika, čelika visoke čvrstoće, sivog liva, varova, tvrdih čelika i tvrdih plastika.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0616007000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 14 mm
Širina 3 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 14 mm
Širina 3 mm