Glodalo od tvrdog metala, cilindrično ZYA 6x18mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Unaksrno nazubljenje - Univerzalni način za obradu npr. nerđajućih čelika, čelika visoke čvrstoće, sivog liva, varova, tvrdih čelika i tvrdih plastika.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0616000011
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
Širina 6 mm
Dužina 18 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Širina 6 mm
Dužina 18 mm