Glanz - sredstvo za negu kokpita, 600ml

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Efikasno sredstvo za negu i održavanje kokpita, na bazi silikona, antistatičko.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0890222600
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 6000,00 rsd
  • Štiti i obnavlja delove od plastike i gume u unutrašnjosti vozila.
  • Vraća prirodan sjaj plastičnim materijalima, prirodnoj i veštačkoj obojenoj koži (na pr. instrument tabla, tapacirung vrata, plastifcirano nebo i sl).
  • Sme se naneti na kalemove automatskih pojaseva da bi se uklonilo škripanje.
  • Takođe se može naneti na kedere vrata, poklopca motora i prtljažnika.
  • Ima antistatički efekat, površine na koje je nanet ne privlače prašinu.
  • Prijatnog mirisa
  • Sadrži silkon
  • Zapremijna 600 ml

Napomena: Sredstvo ne nanositi na spojeve airbag-a vozača (na upravljaču) i suvozača.

 

Način upotrebe:

Sredstvo dobro protresti pre upotrebe. Nasprskajte uniformno na površinu sa rastojanja približno 20 - 30 cm. Ostaviti sredstvo da kratko deluje, i zatim prebrisati mekom, čistom krpom koja ne ostavlja dlačice.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Miris Prijatan
Zapremina 600 ml
Sadrži silikate Sadrži silikon
Napomena Ne nanositi sredsrvo na spojeve airbag-a vozača
Primena Na gumenim i plastičnim delovima auta
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
  • Štiti i obnavlja delove od plastike i gume u unutrašnjosti vozila.
  • Vraća prirodan sjaj plastičnim materijalima, prirodnoj i veštačkoj obojenoj koži (na pr. instrument tabla, tapacirung vrata, plastifcirano nebo i sl).
  • Sme se naneti na kalemove automatskih pojaseva da bi se uklonilo škripanje.
  • Takođe se može naneti na kedere vrata, poklopca motora i prtljažnika.
  • Ima antistatički efekat, površine na koje je nanet ne privlače prašinu.
  • Prijatnog mirisa
  • Sadrži silkon
  • Zapremijna 600 ml

Napomena: Sredstvo ne nanositi na spojeve airbag-a vozača (na upravljaču) i suvozača.

 

Način upotrebe:

Sredstvo dobro protresti pre upotrebe. Nasprskajte uniformno na površinu sa rastojanja približno 20 - 30 cm. Ostaviti sredstvo da kratko deluje, i zatim prebrisati mekom, čistom krpom koja ne ostavlja dlačice.

Specifikacije
Miris Prijatan
Zapremina 600 ml
Sadrži silikate Sadrži silikon
Napomena Ne nanositi sredsrvo na spojeve airbag-a vozača
Primena Na gumenim i plastičnim delovima auta