Metlica brisača za auto 330mm-13'' Fukuyama 1 kom

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Fukuyama Standard metlica brisača za autostakla je 50% od prirodne gume, za izuzetno miran rad.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 9848073330
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Gumeni brisači sa grafitnim površinskim slojem.

- obezbeđuju miran rad, dugotrajan radni vek, otporni su na UV zrake i ozon.

 

Ugrađen multi-adapter.

 

Metalna konstrukcija sa čeličnim nitnama.

Izuzetno otporna na vremenske prilike. Debljina lima metalne konstrukcije 1,0 mm.

 

Aerodinamički dizajn.

Obezbeđuje konstantno prijanjanje na površinu i pri većim brzinama.

 

  • INOX lajsne kao ojačanje sa obe strane gume
  • Multi adapter
  • „Praškasta“ farba metalnog tela
  • 50% prirodna guma + grafitna zaštita na gumi
  • Guma otporna na starenje usled UV zračenja i ozona
  • Primenljivi u svim godišnjim dobima
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Brend Fukuyama
Tip brisača Standard
Brisači
Dužina 330 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Gumeni brisači sa grafitnim površinskim slojem.

- obezbeđuju miran rad, dugotrajan radni vek, otporni su na UV zrake i ozon.

 

Ugrađen multi-adapter.

 

Metalna konstrukcija sa čeličnim nitnama.

Izuzetno otporna na vremenske prilike. Debljina lima metalne konstrukcije 1,0 mm.

 

Aerodinamički dizajn.

Obezbeđuje konstantno prijanjanje na površinu i pri većim brzinama.

 

  • INOX lajsne kao ojačanje sa obe strane gume
  • Multi adapter
  • „Praškasta“ farba metalnog tela
  • 50% prirodna guma + grafitna zaštita na gumi
  • Guma otporna na starenje usled UV zračenja i ozona
  • Primenljivi u svim godišnjim dobima
Specifikacije
Brend Fukuyama
Tip brisača Standard
Brisači
Dužina 330 mm