Fukuyama FLATBLADE univerzalni brisač za autostakla 400mm - 1 kom

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Univerzalni brisači čije je telo napravljeno od opružnog lima obezbeđuju ravnomerni pritisak celom dužinom kontakta sa vetrobranskim staklom, čak i kod stakla sa zakrivljenjima.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 9848033400
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Nova generacija Multi adaptera.

 

Poboljšana aerodinamika.

Poboljšana efikasnost pri većim brzinama u odnosnu na standardne brisače.

 

  • INOX lajsne kao ojačanje sa obe strane gume
  • 9+1 adapter
  • Pokriva 99% modela vozila
  • PVC aerodinamična obloga
  • Nosač adaptera i adapteri ojačani Fiber materijalom
  • 60% prirodna guma + grafitna zaštita na gumi
  • Guma otporna na starenje usled UV zračenja i ozona
  • Primenljivi u svim godišnjim dobima
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Brend Fukuyama
Tip brisača Flatblade
Brisači
Dužina 400 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Nova generacija Multi adaptera.

 

Poboljšana aerodinamika.

Poboljšana efikasnost pri većim brzinama u odnosnu na standardne brisače.

 

  • INOX lajsne kao ojačanje sa obe strane gume
  • 9+1 adapter
  • Pokriva 99% modela vozila
  • PVC aerodinamična obloga
  • Nosač adaptera i adapteri ojačani Fiber materijalom
  • 60% prirodna guma + grafitna zaštita na gumi
  • Guma otporna na starenje usled UV zračenja i ozona
  • Primenljivi u svim godišnjim dobima
Specifikacije
Brend Fukuyama
Tip brisača Flatblade
Brisači
Dužina 400 mm