Fix anker-(W-F/S)-(A2K)-M10-10-23/90

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Anker od pocinkovanog čelika za statička opterećenja, namenjen montaži u neispucalom betonu (zona pritiska), u zatvorenom prostoru i suvim uslovima. ETA odobrenje opcija 7.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5933010090
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
Navoj M10
Ukupna dužina 90 mm
Dužina navoja 49 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Navoj M10
Ukupna dužina 90 mm
Dužina navoja 49 mm