FILIZ ručni tuš

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Filiz tuš pretvara dnevnu higijenu u vaše lično velnes iskustvo. Zahvaljujući raznim vrstama mlaza možete kreirati vodeni mlaz koji želite.

Uz pomoć jednoručnog dugmeta na glavi tuša, prebacivanje je posebno lako. Da bi se obezbedila ekonomična potrošnja vode, tuš je moguće opremiti umetkom za uštedu vode.

Silikonska dugmad se lako čiste od kamenca. Pogodan za sve protočne bojlere i standardna creva.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: TECB3481
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
Prečnik 80 x 120 mm
Materijal Plastika
Dužina 267,7 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 80 x 120 mm
Materijal Plastika
Dužina 267,7 mm