FARM aku set, trimer za živu ogradu 40V + baterija 2Ah + punjač 1A

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kompletan set iz FARM 40V serije predstavlja idealno rešenje za sve koji žele snažne, pouzdane i mobilne alate bez ograničenja kablova. Svaki set sadrži akumulatorski alat, originalnu FARM 40V bateriju kapaciteta 2Ah i punjač 1A, što omogućava odmah korišćenje bez dodatnih kupovina. Alati iz ove serije pogodni su za razne radove u dvorištu i okućnici. Zahvaljujući kvalitetnoj litijum-jonskoj bateriji i ergonomskom dizajnu, omogućena je efikasna i udobna upotreba uz smanjen napor.

Dokumenta
Šifra proizvoda: FLMATRIMERZO
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

 

Akumulatorski trimer za živu ogradu, 40V, 58cm:

  • Neto težina: 3,1 kg
  • Dužina rezanja: 580 mm
  • Brzina sečiva: 1350 rpm
  • Baterija: 40V (Li-Ion)
  • Snaga: 350W
  • Rotacioni rukohvati: 180°
  • Kapacitet baterije: 2Ah / 4Ah; (+/- 43 min, +/- 86 min)

Baterija za aku FARM 2Ah:

  • Za aku FARM: 40V Li-Ion
  • Kapacitet baterije: 2Ah
  • Neto težina: 0,9 kg

Punjač za aku FARM 40V, 1A:

  • Za aku FARM 40V, 1A, ZE40C1
  • 40V punjač
  • Struja punjenja: 1A
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Akumulatorski trimer za živu ogradu, 40V, 58cm:

  • Neto težina: 3,1 kg
  • Dužina rezanja: 580 mm
  • Brzina sečiva: 1350 rpm
  • Baterija: 40V (Li-Ion)
  • Snaga: 350W
  • Rotacioni rukohvati: 180°
  • Kapacitet baterije: 2Ah / 4Ah; (+/- 43 min, +/- 86 min)

Baterija za aku FARM 2Ah:

  • Za aku FARM: 40V Li-Ion
  • Kapacitet baterije: 2Ah
  • Neto težina: 0,9 kg

Punjač za aku FARM 40V, 1A:

  • Za aku FARM 40V, 1A, ZE40C1
  • 40V punjač
  • Struja punjenja: 1A