FARM aku set, testera 40V + baterija 4Ah + punjač 2A

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kompletan set iz FARM 40V serije predstavlja idealno rešenje za sve koji žele snažne, pouzdane i mobilne alate bez ograničenja kablova. Svaki set sadrži akumulatorski alat, originalnu FARM 40V bateriju kapaciteta 2Ah i punjač 1A, što omogućava odmah korišćenje bez dodatnih kupovina. Alati iz ove serije pogodni su za razne radove u dvorištu i okućnici. Zahvaljujući kvalitetnoj litijum-jonskoj bateriji i ergonomskom dizajnu, omogućena je efikasna i udobna upotreba uz smanjen napor.

Dokumenta
Šifra proizvoda: FLMATESTERA
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

 

Akumulatorska testera, 40V, 12":

  • Neto težina: 3,1 kg
  • Rezervoar ulja za lanac: 180 ml
  • Pumpa lanca: automatska
  • Brzina lanca: 17 m/s
  • Mač: 12"
  • Baterija: 40V (Li-Ion)
  • Snaga: 1200W
  • Kapacitet baterije: 2Ah / 4Ah (+/- 27 min; +/- 54 min)

Baterija za aku FARM 40V, 4Ah:

  • Za aku FARM: 40V Li-Ion
  • Kapacitet baterije: 4Ah
  • Neto težina: 0,9 kg

Punjač za aku FARM 40V, 2A:

  • Za aku FARM 40V, 2A, ZE40C2
  • 40V standardni punjač
  • Struja punjenja: 2A
  • Neto težina: 0.95kg

 

Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Akumulatorska testera, 40V, 12":

  • Neto težina: 3,1 kg
  • Rezervoar ulja za lanac: 180 ml
  • Pumpa lanca: automatska
  • Brzina lanca: 17 m/s
  • Mač: 12"
  • Baterija: 40V (Li-Ion)
  • Snaga: 1200W
  • Kapacitet baterije: 2Ah / 4Ah (+/- 27 min; +/- 54 min)

Baterija za aku FARM 40V, 4Ah:

  • Za aku FARM: 40V Li-Ion
  • Kapacitet baterije: 4Ah
  • Neto težina: 0,9 kg

Punjač za aku FARM 40V, 2A:

  • Za aku FARM 40V, 2A, ZE40C2
  • 40V standardni punjač
  • Struja punjenja: 2A
  • Neto težina: 0.95kg