Elektroničarska klešta, 2,0 mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

  • Standard: DIN ISO 9655.
  • Drška: udobna, od mekanog materijala.
  • Čeljusti: uglačana glatka površina.
  • Zglob: pričvršćen zglob, sa oprugom.
  • Glava: ispolirana.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07140732
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Primena: Precizna elektroničarska klješta za fine montažne radove.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Veličina klešta 120 mm
Visina vrha klešta 2,0 mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Primena: Precizna elektroničarska klješta za fine montažne radove.

 

Specifikacije
Veličina klešta 120 mm
Visina vrha klešta 2,0 mm