Elektroda, rutilna, 4.0x350mm(5 kg/pak)

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Debelo obložena rutilna elektroda E6013, za lako uspostavljanje i održavanje električnog luka, laka kontrola prilikom postupka zavarivanja, lako odvajanje šljake.

Polaritet elektrode je DC(-).

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 198240
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 4,0 mm
Dužina 350 mm
Struja zavarivanja 140-200 A
Težina 4,77 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 4,0 mm
Dužina 350 mm
Struja zavarivanja 140-200 A
Težina 4,77 kg