Elektroda, bazična, 4.x450mm (6 kg/pak)

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Wurth Bazična elektroda je namenjena zavarivanju masivnih čeličnih konstrukcija izloženih dinamičkim opterećenjima i niskim temperaturama. Šljaka se lako odvaja, a elektroda je pogodna za zavarivanje u položaju uspravno na gore.

 

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 19810040
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Bazične elektrode karakterišu dobre mehaničke osobine metala šava, posebno žilavost (nizak sadržaj vodonika H). Predviđene su za zavarivanje masivnih konstrukcija koje su izložene dinamičkim opterećenjima i niskim temperaturama. Temperatura sušenja baznih elektroda kako bi se eliminisao vodonik (H) se kreće u rasponu od 300-350°C, i u vremenskom intervalu od minimum 2h.

Polaritet elektrode je DC(+).

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 4,0 mm
Dužina 450 mm
Struja zavarivanja 130-190 A
Težina 7,22 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Bazične elektrode karakterišu dobre mehaničke osobine metala šava, posebno žilavost (nizak sadržaj vodonika H). Predviđene su za zavarivanje masivnih konstrukcija koje su izložene dinamičkim opterećenjima i niskim temperaturama. Temperatura sušenja baznih elektroda kako bi se eliminisao vodonik (H) se kreće u rasponu od 300-350°C, i u vremenskom intervalu od minimum 2h.

Polaritet elektrode je DC(+).

 

Specifikacije
Prečnik 4,0 mm
Dužina 450 mm
Struja zavarivanja 130-190 A
Težina 7,22 kg