Elektro pneumatski čekić-bušilica ERHD 28-MLS

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 2,9 kg

Snaga - 800 W

Klasa zaštite - II

Dužina kabla - 4 m

Snaga pojedinačnog udara - 3,2 J

Prihvat alata - SDS-PLUS

Broj udara bez opterećenja - 4.000 min

Broj obrtaja bez opterećenja -1.250 o/min

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717002011
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 6000,00 rsd

Laka vibraciona bušilica sa izuzetnom snagom udara od 3,2 J namenjena je za bušenje, udarno bušenje i lako štemovanje u građevinarstvu. Pored 3 režima rada - bušenje bez udara, udarno bušenje i štemovanje, ima i mogućnost primene smera obrtaja. Mašina ima SDS-PLUS prihvat alata. Mala težina i velika snaga udara obezbeđuju brzinu i dugotrajan rad bez zamora.

Obim isporuke:

  • Elektro pneumatski čekić-bušilica ERHD 28-MLS
  • Ergonomska drška
  • Graničnik za dubinu bušenja
  • Plastični kofer
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Laka vibraciona bušilica sa izuzetnom snagom udara od 3,2 J namenjena je za bušenje, udarno bušenje i lako štemovanje u građevinarstvu. Pored 3 režima rada - bušenje bez udara, udarno bušenje i štemovanje, ima i mogućnost primene smera obrtaja. Mašina ima SDS-PLUS prihvat alata. Mala težina i velika snaga udara obezbeđuju brzinu i dugotrajan rad bez zamora.

Obim isporuke:

  • Elektro pneumatski čekić-bušilica ERHD 28-MLS
  • Ergonomska drška
  • Graničnik za dubinu bušenja
  • Plastični kofer