Elektro pneumatski čekić - bušilica EHD 40 Combi

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 6,4 kg

Snaga - 1100 W

Klasa zaštite - II

Dužina kabla - 4 m

Prihvat alata - SDS-max

Snaga pojedinačnog udara - 9,5 J

Broj obrtaja bez opterećenja - 235-500 o/min

Broj udara bez opterećenja - 1.350 - 2.870 min

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717003011
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Elektro-pneumatski čekić-bušilica sa AVT/TMD sistemom prigušenja - dvostrukim sistemom za ublažavanje vibracija i buke. Mašina ima SDS-max prihvat. Elektronska kontrola brzine minimizuje gubitak brzine tokom rada. 'Meki' start i funkcija zaštite od restarta omogućavaju povećanu sigurnost u radu.

Obim isporuke:

  • Elektro pneumatski čekić-bušilica EHD 40 Combi
  • Ergonomska drška
  • Graničnik dubine bušenja
  • Mast za podmazivanje futera
  • Plastični kofer
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Elektro-pneumatski čekić-bušilica sa AVT/TMD sistemom prigušenja - dvostrukim sistemom za ublažavanje vibracija i buke. Mašina ima SDS-max prihvat. Elektronska kontrola brzine minimizuje gubitak brzine tokom rada. 'Meki' start i funkcija zaštite od restarta omogućavaju povećanu sigurnost u radu.

Obim isporuke:

  • Elektro pneumatski čekić-bušilica EHD 40 Combi
  • Ergonomska drška
  • Graničnik dubine bušenja
  • Mast za podmazivanje futera
  • Plastični kofer