Dizalica za menjač 1.500kg

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Karakteristike:

  • Ojačano čelično postolje
  • Nožna komanda
  • Hromirana osovina
  • Podesivo po visini

Točkovi od POLIAMIDA

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071597006
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Težina 55,50 kg
Visina 1.985 mm
Minimalna visina 1.195 mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Težina 55,50 kg
Visina 1.985 mm
Minimalna visina 1.195 mm