Dijam. rez. pl. za asfalt, 450x25,40 25 SEG.

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ovaj dijamantski rezni disk sa kovanim reznim segmentima namenjen je za sečenje asfalta i drugih visoko abrazivnih sredstava, a najčešće ima upotrebu kod rezanja betona, betonskog bloka, maltera, gipsa, silikatne opeke.

Kovani dijamantski segmenti ovog diska, laserski su zavareni i imaju zaštitu od podsecanja segmenata sistemom zavarivanja tri segmenta dublje u ploču.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0668115451
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 450 mm
Visina segmenta 10+3 mm
Broj segmenata 25
Otvor 25,4 / 20,0 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 450 mm
Visina segmenta 10+3 mm
Broj segmenata 25
Otvor 25,4 / 20,0 mm