Dijam. rez. pl. WURTH, 125x22,23 9 Segm.

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Dijamantska ploča namenjena za univerzalna sečenja u građevinarstvu.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5526960125
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Segmenti sinterovani spajani laserskim zavarivanjem što omogućava dodatnu stabilnost i smanjenje vibracija tokom rezanja.

Visoke performanse u radu.

 

Za sve građevinske materijale.

Ploča izuzetne izdržljivosti i vrlo velike rezne brzine za sve građevinske materijale. Za suvo i mokro rezanje. Laserski zavareni segmenti za veću dugotrajnost,

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 125 mm
Visina segmenta 8+2 mm
Broj segmenata 9
Otvor 22,23 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Segmenti sinterovani spajani laserskim zavarivanjem što omogućava dodatnu stabilnost i smanjenje vibracija tokom rezanja.

Visoke performanse u radu.

 

Za sve građevinske materijale.

Ploča izuzetne izdržljivosti i vrlo velike rezne brzine za sve građevinske materijale. Za suvo i mokro rezanje. Laserski zavareni segmenti za veću dugotrajnost,

Specifikacije
Prečnik 125 mm
Visina segmenta 8+2 mm
Broj segmenata 9
Otvor 22,23 mm