Dij. rez. pl. arm. beton, WURTH, 350X25.40 24 SEG

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Dijamantski rezni disk za mokro i suvo rezanje.

Ventilirajući segmenti za bolju disipaciju toplote i uklanjanje prašine u odnosu na standardne segmente.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0668111305
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 350 mm
Visina segmenta 8+3 mm
Broj segmenata 24
Otvor 25,4 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 350 mm
Visina segmenta 8+3 mm
Broj segmenata 24
Otvor 25,4 mm