Crevo za tuš 1/2''x200cm, hromirano p4
Učitavanje
Crevo za tuš 1/2''x200cm, hromirano p4
Popust
0
RSD sa PDV-om
0
RSD sa PDV-om
.
Akcija važi
od
do
Crevo za tuš izrađeno sa spiralom od polimera sa metalnim holenderima. Ukupne dužine od 200cm sa unutrašnjim prečnikom od 8mm. Namenjen za pritisak do 5bar. Hromirano.
Dokumenta
×
Šifra proizvoda:
TECB3371