Crevo za gorivo, gumeni plašt tip2A,7,5x13,5mm/10m

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Crevo za gorivo, gumeni plašt tip2A,7,5x13,5mm/10m

Gumeno crevo za gorivo sa platnenim ojačanjem u sredini.
Materijal: NBR/CR Tip 2A) prema DIN 73379-1
ISO 4639-2 EN ISO 1307

Cena je za 1 metar.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1895507530
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Tehnički podaci:

Radni pritisak: max. 10 bara
Max. Pritisak: max. 20 bar
Radna temperatura: –35 °C do + 90 °C, kratkotrajno +110 °C

Materijal: NBR/CR (tip 2A)

Zadovoljava DIN 73379-1, ISO 4639-2 EN ISO 1307

Primena:
Za prenos dizel goriva i svih pogonskih goriva za Otto motore (bezolovna i standard goriva) kod putničkih vozila, motorcikala, građevinske mehanizacije i generalno u automobilskoj industriji.
Pogodno kao povratno crevo za gorivo, oduška iz motora i kao vakuum crevo."

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Radni pritisak 10 bara
Unutrašnji prečnik 7,5 mm
Spoljašnji prečnik 13,5 mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Tehnički podaci:

Radni pritisak: max. 10 bara
Max. Pritisak: max. 20 bar
Radna temperatura: –35 °C do + 90 °C, kratkotrajno +110 °C

Materijal: NBR/CR (tip 2A)

Zadovoljava DIN 73379-1, ISO 4639-2 EN ISO 1307

Primena:
Za prenos dizel goriva i svih pogonskih goriva za Otto motore (bezolovna i standard goriva) kod putničkih vozila, motorcikala, građevinske mehanizacije i generalno u automobilskoj industriji.
Pogodno kao povratno crevo za gorivo, oduška iz motora i kao vakuum crevo."

Specifikacije
Radni pritisak 10 bara
Unutrašnji prečnik 7,5 mm
Spoljašnji prečnik 13,5 mm