Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Bušilica-odvijač sa futerom 13mm + brusilica + 2x4Ah

    95.990 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    • Dve mašine
    • Dve baterije
    • Jedan brzi punjač
    • Jedna torba

    Bat. ugaona brusilica AWS 18-125 P COMP®

    Bat. bušilica-odvijač ABS 18 COMP®

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 5701993004
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Baterijska ugaona brusilica AWS 15-125 P COMP®

    Br. artikla : 5701402000

    • Max. prečnik sečenja : 125 mm
    • Max. brzina u praznom hodu : 11.000 rpm
    • Prečnik navojnog vretena : M14
    • Težina bez baterije : 1.98 kg

     

    Baterijska bušilica-odvijač ABS 18 Compact M-CUBE®

    Br. artikla : 57018000

    Za lake i srednje teške radove zavrtanja i bušenja.

    • Dvobrzinska, smer levo/desno
    • Brzina u praznom hodu : 600/1 900o/min
    • Max. obrtni moment tvrdo/meko 60/34 Nm
    • Raspon brzostezne metalne glave za burgije 1,5-13mm

     

    Sve tri mašine imaju kontinuirano praćenje rada motora i dug vek trajanja motora zahvaljujući :

    • Funkciji elektronske zaštite koja isključuje motor u slučaju blokade, preopterećenja ili pregrevanja.
    • Efikasnom indukcionom (brushless) elektromotoru bez četkica, sa rezervom snage, malim održavanjem koji održava stabilnu brzinu obrtaja pod oterećenjem.

    M-CUBE® tehnologija baterija

    Integrisani okvir ćelije za sigurno prijanjanje i optimalno odvođenje toplote, štiti bateriju od pregrevanja i udaraca.
    LED indikator statusa punjenja pokazuje preostali kapacitet baterije.
    Inteligentno upravljanje baterijom za maksimalnu snagu i maksimalan radni vek.
    Gumeni odstojnik na bateriji osigurava čvrstu i neklizajuću podlogu
    Elektronski praćenje pojedinačnih ćelija produžava vek trajanja baterije.

    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

    Baterijska ugaona brusilica AWS 15-125 P COMP®

    Br. artikla : 5701402000

    • Max. prečnik sečenja : 125 mm
    • Max. brzina u praznom hodu : 11.000 rpm
    • Prečnik navojnog vretena : M14
    • Težina bez baterije : 1.98 kg

     

    Baterijska bušilica-odvijač ABS 18 Compact M-CUBE®

    Br. artikla : 57018000

    Za lake i srednje teške radove zavrtanja i bušenja.

    • Dvobrzinska, smer levo/desno
    • Brzina u praznom hodu : 600/1 900o/min
    • Max. obrtni moment tvrdo/meko 60/34 Nm
    • Raspon brzostezne metalne glave za burgije 1,5-13mm

     

    Sve tri mašine imaju kontinuirano praćenje rada motora i dug vek trajanja motora zahvaljujući :

    • Funkciji elektronske zaštite koja isključuje motor u slučaju blokade, preopterećenja ili pregrevanja.
    • Efikasnom indukcionom (brushless) elektromotoru bez četkica, sa rezervom snage, malim održavanjem koji održava stabilnu brzinu obrtaja pod oterećenjem.

    M-CUBE® tehnologija baterija

    Integrisani okvir ćelije za sigurno prijanjanje i optimalno odvođenje toplote, štiti bateriju od pregrevanja i udaraca.
    LED indikator statusa punjenja pokazuje preostali kapacitet baterije.
    Inteligentno upravljanje baterijom za maksimalnu snagu i maksimalan radni vek.
    Gumeni odstojnik na bateriji osigurava čvrstu i neklizajuću podlogu
    Elektronski praćenje pojedinačnih ćelija produžava vek trajanja baterije.