Burgija za skidanje punktova ZEBRA HSCO 8mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Burgije za skidanje punktova sa izuzetno stabilnom geometrijom.

Prečnik : 8 mm.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0710008
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 8,0 mm
Ukupna dužina 79 mm
Dužina žleba 37 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 800 N/mm2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 8,0 mm
Ukupna dužina 79 mm
Dužina žleba 37 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 800 N/mm2