Burgija za skidanje punktova ZEBRA HSCO 6mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

ZEBRA HSCo burgija za skidanje punktova za čelika i prohromskih čelika do 1200 N/mm2 (~38 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 1897, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0710006
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 6,0 mm
Ukupna dužina 66 mm
Dužina žleba 28 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 800 N/mm2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 6,0 mm
Ukupna dužina 66 mm
Dužina žleba 28 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 800 N/mm2