Brzomontirajuci tipl ECO sa vijkom, 6x60

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

ECO Brzomontirajući tipl se koristi u betonu, punoj i šupljoj cigli i mnogim drugim materijalima. Namenjen je za brzu montažu elemanata koji su lako ili umereno opterećeni (letve, limovi, laki profili itd...).

Ovi tiplovi su napravljeni od reciklirane plastike, a ekser-vijak od pocinkovanog čelika. Upuštena glava omogućava da tipl i glava ekser-vijka budu u ravni sa montiranim elementom. Montira se udarom čekića, a PH prihvat omogućava laku demontažu.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 29037660
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
Prečnik 6 mm
Dužina 60 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 6 mm
Dužina 60 mm