Brzomont. tipl soč.gl. ECO sa vijkom 6x80 bulk

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

ECO Brzomontirajući tipl sa sočivastom glavom se koristi u betonu, punoj i šupljoj cigli i mnogim drugim materijalima. Namenjen je za brzu montažu elemanata koji su lako ili umereno opterećeni (letve, limovi, laki profili itd...).

Sočivasta glava omogućava da se tiplovi montiraju kroz nešto šire otvore elementa, a proširenje omogućava bolji kontakt tipla i montiranog elementa. Ovi tiplovi su napravljeni od reciklirane plastike, a ekser-vijak od pocinkovanog čelika.

Montira se udarom čekića, a PH prihvat omogućava laku demontažu.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 29038680Q
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
Prečnik 6 mm
Dužina 80 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 6 mm
Dužina 80 mm