Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Brusna ploča RED LINE, 180 x 6/22,23 mm, čelik

    289 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Standardne brusne ploče u kvalitetu Red Line sa sintetičkom vezivnom smolom, ojačana vlaknima.
    Za ručno brušenje sa električnim ili pneumatskim ugaonim brusilicama.
    Visoka otpornost na lom.
    Maksimalna obimna brzina 80 m/s.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0669260186
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik 180 mm
    Debljina 6,0 mm
    Otvor 22,23 mm
    Namena Čelik
    Specifikacije
    Prečnik 180 mm
    Debljina 6,0 mm
    Otvor 22,23 mm
    Namena Čelik