Brusna ploča RED LINE, 125 x 6/22,23 mm, čelik

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Standardne brusne ploče u kvalitetu Red Line sa sintetičkom vezivnom smolom, ojačana vlaknima.
Za ručno brušenje sa električnim ili pneumatskim ugaonim brusilicama.
Visoka otpornost na lom.
Maksimalna obimna brzina 80 m/s.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0669260126
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 125 mm
Debljina 6,0 mm
Otvor 22,23 mm
Namena Čelik
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 125 mm
Debljina 6,0 mm
Otvor 22,23 mm
Namena Čelik