Baterijska udarna bušilica BRH 18BL, 2x4Ah

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Voltaža - 18V

Neto Težina- 3,6kg

Prihvat alata - SDS-plus

Broj obrtaja bez opterećenja - 0-1.200 o/min

Kapacitet Baterije - 2x4 Ah Li-Ion

Snaga pojedinačnog udara - 2J

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717508012
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Baterijska udarna bušilica sa snagom udara od 2J, za lako bušenje i štemovanje u građevinarstvu. Poseduje indukcioni (brushless) motor koji omogućava znatno duži radni vek i smanjene troškove održavanja. Ova bušilica ima 3 različita režima rada - bušenje, bušenje sa čekićem i samo rad sa udarnim čekićem. Ugrađeno LED svetlo obezbeđuje lak rad u mračnim prostorima, a ergonomičan rukohvat sa grip efektom daje udobnost i mogućnost dugotrajnog rada bez zamaranja. Ova bušilica se isporučuje u plastičnom koferu sa brzim punjačem, rezervnom baterijom i dodatnom ručkom.

Obim isporuke:

  • Udarna bušilica BRH 18BL
  • 2 x Baterija Li-ion 18V, 4Ah
  • Punjač
  • Dodatna ručka
  • Plastični kofer
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Baterijska udarna bušilica sa snagom udara od 2J, za lako bušenje i štemovanje u građevinarstvu. Poseduje indukcioni (brushless) motor koji omogućava znatno duži radni vek i smanjene troškove održavanja. Ova bušilica ima 3 različita režima rada - bušenje, bušenje sa čekićem i samo rad sa udarnim čekićem. Ugrađeno LED svetlo obezbeđuje lak rad u mračnim prostorima, a ergonomičan rukohvat sa grip efektom daje udobnost i mogućnost dugotrajnog rada bez zamaranja. Ova bušilica se isporučuje u plastičnom koferu sa brzim punjačem, rezervnom baterijom i dodatnom ručkom.

Obim isporuke:

  • Udarna bušilica BRH 18BL
  • 2 x Baterija Li-ion 18V, 4Ah
  • Punjač
  • Dodatna ručka
  • Plastični kofer