Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Baterijska bušilica ABS Compact Classic SOLO

    9.590 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Voltaža - 18V

    Max moment pritezanja - 55 Nm

    Prihvat alata min/max - 1.5-13 mm

    Broj obrtaja bez opterećenja, 1/2 brzina, min/max - 0-500 / 0-1800 o/min

     

    *Napomena : isporučuje se bez baterije i punjača.

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 5717514010
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Kompaktnog dizajna, veoma lagana baterijska bušilica 18V, osigurava rad bez zamaranja. Indukcioni (brushless) motor osigurava duži radni vek motora, smanjeni troškovi održavanja, bolje iskorišćenje baterije.
    Precizno podešavanje momenta pritezanja vijaka u 16 tačaka što omogućuje primenu u svim montažnim procesima.

    Odličan odnos snage i mase. 

     

    *Napomena :  Mašina se isporučuje u kartonskoj kutiji bez baterije i punjača.

    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

    Kompaktnog dizajna, veoma lagana baterijska bušilica 18V, osigurava rad bez zamaranja. Indukcioni (brushless) motor osigurava duži radni vek motora, smanjeni troškovi održavanja, bolje iskorišćenje baterije.
    Precizno podešavanje momenta pritezanja vijaka u 16 tačaka što omogućuje primenu u svim montažnim procesima.

    Odličan odnos snage i mase. 

     

    *Napomena :  Mašina se isporučuje u kartonskoj kutiji bez baterije i punjača.