Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Baterija za aku FARM 40V, 4Ah

    0 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Za aku Farm : 40V Li - lon

    Kapacitet baterije : 4Ah

    Neto težina : 0.9 kg

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: FLMABAT4
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Sistem upravljanja baterijom - balansira sve ćelije baterije kako bi se postiglo maksimalno vreme rada i snabdevanje uredjaja najvećom dostupnom snagom.

    Li-ion tehnologija omogućava višestruko duži životni vek od Ni-CD baterija.

    Li-ion se može puniti u svakom trenutku, bez obzira na stepen ispražnjenosti.

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Neto Težina 0,9 kg
    Baterija 40V Li-Ion; 4Ah
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

    Sistem upravljanja baterijom - balansira sve ćelije baterije kako bi se postiglo maksimalno vreme rada i snabdevanje uredjaja najvećom dostupnom snagom.

    Li-ion tehnologija omogućava višestruko duži životni vek od Ni-CD baterija.

    Li-ion se može puniti u svakom trenutku, bez obzira na stepen ispražnjenosti.

    Specifikacije
    Neto Težina 0,9 kg
    Baterija 40V Li-Ion; 4Ah