Baterijska ugaona brusilica 125mm, BAG 18 BL SOLO

15.590 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Napon - 18V

Masa - 2.4 kg

Prihvat ploče - Max. 125 mm

Broj obrtaja bez opterećenja - 8.500 o/min

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717509010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Baterijska brusilica koja omogućava veoma efikasan rad u uslovima gde ne postoji izvor električne struje.

Ima ugrađen indukcioni (brushless) motor, zahvaljujući čemu su troškovi održavanja niži, a radni vek znatno duži. Ugrađeno LED svetlo olakšava rad u mračnom prostoru. Brusilica ima štitnik koji se jednostavno i brzo pomera u željeni položaj.

Ergonomičan rukohvat sa efektom gripa omogućava prijatan rad tokom dužeg vremena. Pod šifrom 5717009010 se isporučuje telo mašine u kartonskoj kutiji, bez baterija i punjača.

Napomena: isporučuje se bez baterije i punjača.

Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Baterijska brusilica koja omogućava veoma efikasan rad u uslovima gde ne postoji izvor električne struje.

Ima ugrađen indukcioni (brushless) motor, zahvaljujući čemu su troškovi održavanja niži, a radni vek znatno duži. Ugrađeno LED svetlo olakšava rad u mračnom prostoru. Brusilica ima štitnik koji se jednostavno i brzo pomera u željeni položaj.

Ergonomičan rukohvat sa efektom gripa omogućava prijatan rad tokom dužeg vremena. Pod šifrom 5717009010 se isporučuje telo mašine u kartonskoj kutiji, bez baterija i punjača.

Napomena: isporučuje se bez baterije i punjača.