Bat. brusilica AWS 18-125P Compact M-Cube

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kompaktna, moćna, akumulatorska ugaona brusilica bez četkica, za srednje teške radove i gruba sečenja.

Kontinuirano praćenje motora sa funkcijom povratne sprege, jer LED svetlo na glavi zupčanika upozorava na preopterećenje. Ukoliko je motor preoptrećen duži vremenski period ili blokiran, elektronska funkcija zaštite će isključiti motor.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5701446000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Zahvaljujući efikasnom motoru bez četkica osigurava se dug radni vek. Rešetka preko ventilacionih otvora pružaju dodatnu zaštitu od strukotina prilikom rada.

Prekidač i funkcija kočnica obezbeđuju da se disk brzo zaustavi kada se prekidač otpusti.

Sistem steznih matica bez alata i podešavanje zaštitnoig poklopca bez alata.

Udoban rad zahvaljujući veoma kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa dodatnom antivibracionom drškom.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prihvat ploče 125 mm
Masa 1.98 kg
Voltaža 18 V/DC
Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd
Min/max broj obrtaja 0-9500 o/min
Prihvat alata M14
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Zahvaljujući efikasnom motoru bez četkica osigurava se dug radni vek. Rešetka preko ventilacionih otvora pružaju dodatnu zaštitu od strukotina prilikom rada.

Prekidač i funkcija kočnica obezbeđuju da se disk brzo zaustavi kada se prekidač otpusti.

Sistem steznih matica bez alata i podešavanje zaštitnoig poklopca bez alata.

Udoban rad zahvaljujući veoma kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa dodatnom antivibracionom drškom.

 

Specifikacije
Prihvat ploče 125 mm
Masa 1.98 kg
Voltaža 18 V/DC
Uvoznik Wurth d.o.o. Beograd
Min/max broj obrtaja 0-9500 o/min
Prihvat alata M14