ASSY4 vijak, beli, delimični navoj, RW10-(A3K), 6x150/70

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa upuštenom glavom za pričvršćivanje u drvetu ili drvenim materijalima, šperpločama i mekom drvetu. 

Čelik, pocinkovani, delimičan navoj.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0190160150
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
Namena za tvrdo drvo - ASSY
Vijci za drvo
Prečnik 6 mm
Dužina 150 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Namena za tvrdo drvo - ASSY
Vijci za drvo
Prečnik 6 mm
Dužina 150 mm