Aluminizirana lepljiva traka 100mm/100m

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Aluminijumska lepljiva traka široke namene, dimenzija 100x100 mm.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0874100332
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 100 m
Širina 100 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 100 m
Širina 100 mm