Akumulatorski trimer za živu ogradu, 40V,58cm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Neto težina : 3,1 kg
Dužina rezanja : 580 mm
Brzina sečiva : 1350rpm
Baterija : 40V (Li-lon)
Snaga : 350W
Rotacioni rukohvat : 180"
Kapacitet baterije : 2Ah / 4Ah ; (+/- 43 min, +/- 86 min)

* Napomena :
Uredjaj se isporučuje bez baterije i punjača, ovi artikli nisu uključeni u cenu artikla

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FLMAZ58
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Akumulatorski trimer za živu ogradu je idelano rešenje da bez buke motora ili produžnog kabla uredite vaše dvorište.

Uredjaj odlikuje dužina rezanja od 580mm kao i rotacioni rukohvat 180°.

„One for all“ vam omogućava da sami ukombinujete bateriju i punjač u zavisnosti od vaših potreba.

 

*Napomena  :

Uredjaj se isporučuje bez baterije i punjača, ovi artikli nisu uključeni u cenu artikla 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Snaga 350 W
Širina Rezanja 580 mm
Težina 3,1 kg
Broj obrtaja 1350 rpm
Napomena Uređaj se isporučuje bez baterije i nije uključena u cenu artikla
Dužina Sečiva 580 mm
Baterija 40V(Li-Ion), uređaj se isporučuje bez baterije i nije uključena u cenu artikla
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Akumulatorski trimer za živu ogradu je idelano rešenje da bez buke motora ili produžnog kabla uredite vaše dvorište.

Uredjaj odlikuje dužina rezanja od 580mm kao i rotacioni rukohvat 180°.

„One for all“ vam omogućava da sami ukombinujete bateriju i punjač u zavisnosti od vaših potreba.

 

*Napomena  :

Uredjaj se isporučuje bez baterije i punjača, ovi artikli nisu uključeni u cenu artikla 

Specifikacije
Snaga 350 W
Širina Rezanja 580 mm
Težina 3,1 kg
Broj obrtaja 1350 rpm
Napomena Uređaj se isporučuje bez baterije i nije uključena u cenu artikla
Dužina Sečiva 580 mm
Baterija 40V(Li-Ion), uređaj se isporučuje bez baterije i nije uključena u cenu artikla