Akumulatorski trimer za travu, 40V

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

Isporučuje se sa pojasom, 3T nožem i glavom sa nitima.

Neto težina : 2,8 kg
Širina rezanja : 380 mm (glava sa nitima), 250 mm (metalni nož)
Brzina : 4500 rpm
Baterija : 40V (Li-lon)
Snaga : 500W
Kapacitet baterije : 2Ah / 4Ah; ( +/- 43 min; +/- 86 min)

* Napomena :
Uredjaj se isporučuje bez baterije i punjača, ovi artikli nisu uključeni u cenu artikla.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FLMATR2
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Akumulatorski trimer za travu je idelano rešenje da bez buke motora ili produžnog kabla uredite vaše dvorište.

Uredjaj se isporučuje sa glavom sa nitima, 3T nožem i kaišom za nošenje trimera.

„One for all“ vam omogućava da sami ukombinujete bateriju i punjač u zavisnosti od vaših potreba.

 

* Napomena : 

Uredjaj se isporučuje bez baterije i punjača, ovi artikli nisu uključeni u cenu artikla

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Snaga 500W
Napomena Uređaj se isporučuje bez baterije i nije uključena u cenu artikla
Širina Rezanja 380 mm - glava sa nitima, 250 mm - metalni nož
Težina 2,8 kg
Max brzina m/s 471 ( 4500rpm )
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Akumulatorski trimer za travu je idelano rešenje da bez buke motora ili produžnog kabla uredite vaše dvorište.

Uredjaj se isporučuje sa glavom sa nitima, 3T nožem i kaišom za nošenje trimera.

„One for all“ vam omogućava da sami ukombinujete bateriju i punjač u zavisnosti od vaših potreba.

 

* Napomena : 

Uredjaj se isporučuje bez baterije i punjača, ovi artikli nisu uključeni u cenu artikla

Specifikacije
Snaga 500W
Napomena Uređaj se isporučuje bez baterije i nije uključena u cenu artikla
Širina Rezanja 380 mm - glava sa nitima, 250 mm - metalni nož
Težina 2,8 kg
Max brzina m/s 471 ( 4500rpm )