Akumulatorski duvač, 40V

9.990 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

 Sa opcijom regulacije jačine duvanja.

Maksimalna zapremina vazduha : 6.5 cbm/min - 9 cbm/min
Maksimalna brzina vazduha : 88 km/h - 120 km/h
Baterija : 40V (Li-lon)

* Napomena :
Uredjaj se isporučuje bez baterije i punjača, ovi artikli nisu uključeni u cenu artikla.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FLMAD1
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Akumulatorski duvač je idelano rešenje da bez buke motora ili produžnog kabla uredite vaše dvorište.

„One for all“ vam omogućava da sami ukombinujete bateriju i punjač u zavisnosti od vaših potreba.

 

* Napomena : 

Uredjaj se isporučuje bez baterije i punjača, ovi artikli nisu uključeni u cenu artikla

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Maksimalna zapremina vazduha 6.5 cbm/min — 9 cbm/min
Maksimalna brzina vazduha 88 km/h — 120 km/h
Napomena Uređaj se isporučuje bez baterije i nije uključena u cenu artikla
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Akumulatorski duvač je idelano rešenje da bez buke motora ili produžnog kabla uredite vaše dvorište.

„One for all“ vam omogućava da sami ukombinujete bateriju i punjač u zavisnosti od vaših potreba.

 

* Napomena : 

Uredjaj se isporučuje bez baterije i punjača, ovi artikli nisu uključeni u cenu artikla

Specifikacije
Maksimalna zapremina vazduha 6.5 cbm/min — 9 cbm/min
Maksimalna brzina vazduha 88 km/h — 120 km/h
Napomena Uređaj se isporučuje bez baterije i nije uključena u cenu artikla